MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325

 

MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325
MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325
MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325
MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325
MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325
MFK-262 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961325

ライトスポルトサイドバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード51961325品番MFK-262
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!
ズレにくく脱着が簡単!小型~中型車両対応のサイドバッグ
小型車両に似合う形状とサイズ感
脱着が簡単なKシステムベルトを採用し、持ち運びにも便利
スポルトシートバッグとの同時取付が可能

容量(L)15(片側)ブラック材質1680Dポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×430×200(片側)本体質量(kg)1.0(片側)収納可能質量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする