MFK-263 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961334 MFK-263 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961334 MFK-263 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961334 MFK-263 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961334 MFK-263 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961334 MFK-263 ライトスポルトサイドバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 51961334

ライトスポルトサイドバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51961334 品番 MFK-263
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!
ズレにくく脱着が簡単!小型〜中型車両対応のサイドバッグ
小型車両に似合う形状とサイズ感
脱着が簡単なKシステムベルトを採用し、持ち運びにも便利
スポルトシートバッグとの同時取付が可能

容量(L)15(片側) レッド 材質1680Dポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×430×200(片側) 本体質量(kg)1.0(片側) 収納可能質量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする