ヘッドライトガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種SEROW250 '05〜18(ツーリングセローにも取付可能)、クロスカブ50/110 '18 注文コード51961684 品番ZE52-4400
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なアルミ製フレームと、照射を妨げないポリカーボネート製プロテクターによるハイブリッド構造のヘッドライトガード。
林道やオフロード走行での飛び石や枝などからヘッドライトレンズを保護し、傷や割れを防止する。

材質【アルミフレーム部】素材に5000系アルミ合金を採用(厚み3mm、サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ)、【プロテクター部】耐衝撃性、透明性に優れたポリカーボネートを採用(両面耐候処理済み、厚み3mm)、【取付ボルト/ナット類】は錆びにくいステンレス製 適合車種SEROW250 '05〜18(ツーリングセローにも取付可能)、クロスカブ50/110 '18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする