※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51962576 品番 GA-HK013
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。

寸法(mm)400 アズワン品番64-5158-45 付属品アダプター6個 材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ長(mm)400 パイプ形状Sパイプ
注意
※適合する湯沸器の機種をご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
会社の食堂と事務所に
製造業

40cmと50cmを購入しました。使えるは使えるけど、両方のサイズともに止めてもぽたぽたと出続ける。長さが合ってないのか分からないけど。出始めも正規の物より遅く感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
51962576
2020-02-01
用途:
自分で取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

給湯器の機種とアダプターの説明書があれば取付時間短縮ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする