オッセンベルグ
オッセンベルグの 歩行関連
オッセンベルグの 杖
オッセンベルグの 一本杖
オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966679
品番
OS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)
75〜95
質量(g)
380
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
120
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51966679
OS-1
11715192
OS-1
リハビリ杖 OSシリーズ
オッセンベルグ
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました