オッセンベルグ
オッセンベルグの 歩行関連
オッセンベルグの 杖
オッセンベルグの 一本杖
オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966715
品番
OS-5
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)
75〜95
質量(g)
380
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
120
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応