エコセーフ掲示板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51968499 品番 M28J-23EK2-GL
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マグネットもプッシュピンも使えて便利です。
取付フックはレール式なので位置の微調整が簡単に出来ますが、横位置のみとなります。
付属のマグネットバーで用紙をとめる場合、コピー用紙2枚を目安にしてください。

グリーン購入法適合 ライトグレー 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 付属品なし(マグネット、ピン、壁面取付用ネジは付属しておりません) 仕様マグネット、プッシュピン使用可 材質板面:エンスイPVC(特殊加工)、フレーム:アルミ、芯材:木質基材(木質繊維板)、裏面:鋼板 厚さ(mm)14 外寸(幅W×高さH)(mm)900×600 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)866×566
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※縦使用は別途問い合わせください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする