コスモ 低温グリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg×1缶) 注文コード 52010527 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。

用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。 使用温度範囲(℃)-60〜110 グレードNo.2 ちょう度280 滴点(℃)185 外観白黄色軟膏状 増ちょう剤リチウム石けん 動粘度(mm2/s)基油(100℃):3.912 危険物の類別非危険物 特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性 低温トルク(mN・m)回転トルク:(-40℃)54、(-50℃)69、起動トルク:(-40℃)143、(-50℃)255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする