コスモ 低温グリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg×1缶) 注文コード 52010719 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。

用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。 使用温度範囲(℃)-60〜110 グレードNo.0 ちょう度370 滴点(℃)194 外観白黄色軟膏状 増ちょう剤リチウム石けん 動粘度(mm2/s)基油(100℃):6.008 危険物の類別非危険物 特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性 低温トルク(mN・m)回転トルク:(-40℃)30、(-50℃)77、起動トルク:(-40℃)120、(-50℃)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする