曜日別特売
- コスモ 低温グリース コスモ石油 52010737

- コスモ 低温グリース コスモ石油 52010737
- コスモ 低温グリース コスモ石油 52010737

コスモ 低温グリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(2.5kg×1缶)
動粘度(mm2/s)基油(100℃):3.912
内容量1缶(2.5kg×1缶)注文コード52010737品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。

用途
冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。
使用温度範囲(℃)-60~110グレードNo.2ちょう度280滴点(℃)185外観白黄色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん動粘度(mm2/s)基油(100℃):3.912危険物の類別非危険物特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性低温トルク(mN・m)回転トルク:(-40℃)54、(-50℃)69、起動トルク:(-40℃)143、(-50℃)255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする