CDLM2B20-150-E-M9BW ファインロック シリンダ CDLM2B20 SMC 52013421

 

CDLM2B20-150-E-M9BW ファインロック シリンダ CDLM2B20 SMC 52013421
CDLM2B20-150-E-M9BW ファインロック シリンダ CDLM2B20 SMC 52013421

ファインロック シリンダ CDLM2B20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)オートスイッチ種類M9BW注文コード52013421品番CDLM2B20-150-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)150タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする