CDLM2D32-100-E-M9BWL ファインロック シリンダ CDLM2D32 SMC 52016657

 

CDLM2D32-100-E-M9BWL ファインロック シリンダ CDLM2D32 SMC 52016657
CDLM2D32-100-E-M9BWL ファインロック シリンダ CDLM2D32 SMC 52016657

ファインロック シリンダ CDLM2D32CDLM2D32-100-E-M9BWL

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
52016657
品番
CDLM2D32-100-E-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,940販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする