MO63102A オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ 52034054 MO63102A オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ 52034054 MO63102A オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ 52034054 MO63102A オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ 52034054 MO63102A オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ 52034054

オイルフィルターレンチ アジャスタブル

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52034054 品番MO63102A
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。

用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品差込角変換アダプタ 差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30 爪長さ(mm)30 適合径(Φmm)63〜102
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※幅広いサイズに適合する汎用品のため、小さいサイズに使用される際は、手で押さえながら回すようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52034054
2025-07-31
用途:
エレメント交換
運輸・通信業

使用時は爪を抑えながらやらないと滑ってしまい使えません。使用にはコツが必要だが説明が難しい…

2025-03-04
用途:
オイルフィルタ交換
教育・研究機関

使うのに少しコツが要りますが、なんとなくわかれば使いやすいし、緩める/占める両方に使えるのは非常に助かります。

実際にオイルフィルタの交換に使ったあとではイヤですが、硬い便のフタを開けるのにも使えると思います(笑)。

2025-05-06
用途:
車のメンテナンスに
医療・福祉・介護関連業

サイズ違いのオイルフィルター用に全て揃えるのは大変なので、一つ持っておきたいと思い購入。
慣れは必要かと。

2025-04-04
用途:
エンジンのメンテナンス時に使用
建設業・工事業

滑らずなかなかのホールド感で、使用しやすかったです。
重量も軽く、扱いやすい商品でした。

対象商品:
52034054
2025-05-13
用途:
バイク、車のオイル交換に使用

サイズがある程度自由に変えられるので、使い勝手がよいし、持っていて損はないかなぁと思います。

対象商品:
52034054
2025-01-06
用途:
EJ25のオイルエレメント交換
農・林・水産業

レバー式の工具と比較に成らない程楽に交換出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
52034054
2024-07-12
用途:
アメ車
運輸・通信業

国産旧車やアメ車など昨今のフィルターより倍以上あるフィルターを外す必要があり、サイズを揃えるより任意でフィットするので重宝してます。
今までも似たような商品ありましたが、貫通ドライバーで外してので今はこれで落ち着いてます

1人が参考にしています
対象商品:
52034054
2024-09-01
用途:
軽四輪トラック、コンバイン等のオイル交換に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

今まではベルトレンチ的なフィルター交換器具でオイル交換していたが
特に車は、車体下にもぐり、フィルターレンチを使い交換していたが、非常にやりにくく
今度からは新しいフィルターレンチで、しかも自在スパナが使え交換できるので
価格も安く大変満足しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
差込部の取り外しには、どのような道具を使えばよいのでしょうか。
回答:
一例ですが、下記工具など取扱ございます。

【差込角(mm) 9.5対応】
モノタロウ ラチェットハンドル
注文コード 06616575 品番 M30
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/0661/6575/

【差込角(mm) 12.7対応】
モノタロウ ラチェットハンドル
注文コード 06616584 品番 M40
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/0661/6584/
1人が参考にしています
2021-04-22

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする