CDLSG140-100-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG140 SMC 52060443

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)100 注文コード52060443 品番CDLSG140-100-M9BL
参考基準価格(税別)¥199,210 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はシリンダストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする