CDLSL125-1100-A54L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL125 SMC 52061082

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1100 注文コード52061082 品番CDLSL125-1100-A54L
参考基準価格(税別)¥212,690 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はシリンダストロークなど43種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)1100 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする