CDLSL160-1000-M9BWL4 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC 52061597

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1000 注文コード52061597 品番CDLSL160-1000-M9BWL4
参考基準価格(税別)¥312,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする