CDLSL160-450 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160 SMC 52061694

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)450 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52061694 品番CDLSL160-450
参考基準価格(税別)¥248,990 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする