代表画像

ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52104686 品番 TS4BC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約200万画素のFull HDカメラ・LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)・4倍光学ズームに対応・防じん防水(IP)/耐衝撃性能IK10に対応・夜間撮影に対応・電動フォーカスレンズを搭載

形状防水型 質量(g)約760 使用温度範囲(℃)-30〜+60 消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ) 電源PoE(IEEE802.3af、class0) ケーブル長(m)約0.2 有効画素数H1920×V1080 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×93×228 照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0) 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比68dB 撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。) 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 画角撮影:(水平)約93〜32°、(垂直)約50〜18° 内蔵マイク無し イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする