形状ドーム型
質量(g)約840
使用温度範囲(℃)-30〜+60
消費電力(W)13(赤外線LEDオン)/9(赤外線LEDオフ)
電源PoE(IEEE802.3af、class0)
ケーブル長(m)約0.2
有効画素数H1920×V1080
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×134×104
照度(Lx)撮影:(カラー)0.055、(白黒)0.005(赤外線照射時:0)
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比68dB
撮影距離(m)赤外線:最大約30(暗所で良好に撮影が可能な範囲は約10mになります。)
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
画角撮影:(水平)約93〜32°、(垂直)約50〜18°
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチ CMOSセンサー(約200万画素)