第一機材
第一機材の 建物管理・メンテナンス
第一機材の 点検口・収納庫
第一機材の フロアーハッチ
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC
寸法(mm)
【S1】350【S2】302【S3】368
仕様
ねじ取手型
注文コード
52110390
品番
H-7-N 350
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2〜3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様
ねじ取手型
材質
SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC
寸法(mm)
【S1】350【S2】302【S3】368
質量(kg)
4.8
型
屋内用
備考
専用ハンドル別売り
注意
※寸法表の質量の欄に-印が付いている寸法の製品は、規格しておりません。
※図の( )寸法は参考値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません