フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 ガタツキ防止型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC 寸法(mm)【S1】500【S2】452【S3】518 仕様ねじ取手型 注文コード52110408 品番H-7-N 500
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は材質・寸法・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

厚さ2〜3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。
外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

仕様ねじ取手型 材質SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC 寸法(mm)【S1】500【S2】452【S3】518 質量(kg)9.7 屋内用 備考専用ハンドル別売り
注意
※寸法表の質量の欄に-印が付いている寸法の製品は、規格しておりません。
※図の( )寸法は参考値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする