第一機材
第一機材の 建物管理・メンテナンス
第一機材の 点検口・収納庫
第一機材の フロアーハッチ
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304、SEHC、SCS13、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
寸法(mm)
【S1】451【S2】402【S3】459
注文コード
52110530
品番
MKP-7S 450
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ2〜3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
仕様
落込取手型
材質
SUS304、SEHC、SCS13、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
寸法(mm)
【S1】451【S2】402【S3】459
質量(kg)
10.1
型
屋内用
注意
※図の( )寸法は参考値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません