フロアーハッチ 合板床材用 アルミ目地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)【S1】200【S2】175【S3】227 注文コード52111004 品番AH-GS 200
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 寸法(mm)【S1】200【S2】175【S3】227 質量(kg)0.9 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする