大口径マシンハッチ スチール縞鋼板二重蓋 密閉型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)【L1】1100【L2】950【L3】1134【L4】550【S12】1100【S2】950【S3】1134 二重蓋(歩道用) 注文コード52111485 品番BH-CSW 1100×1100
参考基準価格(税別)¥358,300 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は寸法・型など19種類から選べます 他の種類を見る

縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。

材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン 寸法(mm)【L1】1100【L2】950【L3】1134【L4】550【S12】1100【S2】950【S3】1134 質量(kg)123 二重蓋(歩道用) タイプ専用ハンドル無
注意
※防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
※受枠取付け時には、受枠の有効にあわせて開口を仕上てください。受枠開口より躯体開口が小さいと、下蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性が有ります。
※蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※スロープ部への設置は避けることをお勧めしますが、止むを得ず設置する際は平坦部と条件が異なりますのでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする