タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TNMU07-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52113216
品番
TNMU070304PER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
AH3135
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.1
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
有
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応