タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ POMG-MNW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T9225
注文コード
52113846
品番
POMG130612-MNW T9225
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正五角形
材質
T9225
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
19.05
チップブレーカー
両面
穴の形状
円筒穴
寸法D1(mm)
1.2
穴の有無
有
RoHS指令(10物質対応)
対応