チップ CCGT-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)<0.4 注文コード52114686 品番CCGT09T304F-01 SH725
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナー半径・コーナーRなど10種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.97 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)<0.4 材質SH725 形状ひし形80° 穴の有無 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカー両面
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする