画像準備中

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形80° 厚さ(mm)6.35 注文コード52115018 品番CNMG190612-TM T9205
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど77種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 材質T9205 厚さ(mm)6.35 タイプインサート、ネガティブタイプ 切刃長さ(mm)19.05 寸法D1(mm)7.93 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカー両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする