タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-TM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
注文コード
52115027
品番
CNMG190612-TM T9235
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
T9235
厚さ(mm)
6.35
タイプ
インサート、ネガティブタイプ
切刃長さ(mm)
19.05
寸法D1(mm)
7.93
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
有
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった