※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DCMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
注文コード
52115815
品番
DCMT11T304-PM T9225
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9225
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
有
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります