タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SPMR-23
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52117328
品番
SPMR090308-23 T9225
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T9225
形状
正方形
穴の有無
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
片面
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります