ニトリルゴム製手袋薄手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52122326 品番 No.138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手にフィットする、薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
食品衛生法に適合しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

ピンク サイズS 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
注意
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中
※止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52122326
2024-04-26
用途:
食品製造

ナイスハンドエクストラ薄手 を長年使用していましたが終売とのことでこちらを案内されました。サイズが一回り大きくなり、同じSサイズでも指先が余ってしまい危険です。SSサイズがあればいいのですが…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする