タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG*E-FW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
注文コード
52124285
品番
CNMG090408E-FW T9225
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
形状
ひし形80°
材質
T9225
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
用途
旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
切刃長さ(mm)
9.525
寸法D1(mm)
3.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
有
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
両面
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。