タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ TL25SEI-NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
52124879
品番
TL25SEIR14NPT AH725
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥54,989
販売価格(税別)
¥
49,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
材質
AH725
加工
内外径共用
TPI
山数:14
切刃数
山数:13
RoHS指令(10物質対応)
対応