※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSW08160R10 SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 52127969 DMSW08160R10 SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 52127969 DMSW08160R10 SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル 52127969

SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52127969 品番 DMSW08160R10
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
刃数10 質量(kg)4.18 穴径(Φmm)50.8 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 ボス径(Φmm)100 刃径(Φmm)DC:143.3、最大刃径DCX:160 深さ(mm)38(CBDP) 寸法D1(mm)72 寸法D2(mm)- 寸法D3(mm)- 寸法LF(mm)63 キー溝幅(mm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝深さ(mm)11

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSW型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする