※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06040RS06 SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 52127987 DMSL06040RS06 SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 52127987

SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52127987 品番 DMSL06040RS06
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm〜をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 刃数6 質量(kg)0.2 高さ(mm)40 穴径(Φmm)16 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 ボス径(Φmm)33 刃径(Φmm)32.3、最大40 取付寸法(mm)深さ:18 切込み角度(°)17 キー溝幅(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5 キー溝深さ(mm)5.6 ボルト径D1(mm)14 ボルト径D2(mm)9
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする