※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06016M08Z2 SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 52128267 DMSL06016M08Z2 SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 52128267

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 注文コード52128267 品番DMSL06016M08Z2
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃数など15種類から選べます 他の種類を見る

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm〜をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)LS2:5 刃数2 全長(mm)42 質量(kg)0.03 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 ボス径(Φmm)14.5 刃径(Φmm)8.4、最大16 有効長(mm)25 取付ねじCRKS:M8 切込み角度(°)17 取付径(Φmm)DCON:8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)平取部:8 スパナサイズ(mm)H:13 最大切込み(mm)1.5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする