※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06032M16Z6 SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 52128398 DMSL06032M16Z6 SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 52128398

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数6 注文コード52128398 品番DMSL06032M16Z6
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は刃数など15種類から選べます 他の種類を見る

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm〜をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)LS2:5 刃数6 全長(mm)63 質量(kg)0.2 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 ボス径(Φmm)28.5 刃径(Φmm)24.3、最大32 有効長(mm)40 取付ねじCRKS:M16 切込み角度(°)17 取付径(Φmm)DCON:17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)平取部:12 スパナサイズ(mm)H:24 最大切込み(mm)1.5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする