UB-3077 UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 CAPTAIN STAG 52135547 UB-3077 UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 CAPTAIN STAG 52135547 UB-3077 UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 CAPTAIN STAG 52135547 UB-3077 UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付 CAPTAIN STAG 52135547

UVカットシルバーレジャーシート ピン6本付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52135547 品番UB-3077
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レジャーシート・日除けシート・防水シートなどに多用途に使用できます。災害時の備えにも。四隅のグロメットには補強版付き。シートを固定したり、ロープなどを吊るして使用可能。フチを折り返してヒモを通しているので切れにくく丈夫。フライシートとしても使用できる機能的なグロメット(ハトメ)を等間隔に取り付けています。

用途6畳用 仕様グロメット数:14個 材質シート:ポリエチレン、ピン:ポリプロピレン 寸法(mm)3500×2620 グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする