日立産機システム
日立産機システムの 工業用潤滑油
日立産機システムの コンプレッサーオイル
日立サーボリフターオイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3L)
注文コード
52135888
品番
251900
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
日立産機システム製サーボリフターブレーキ型式LS-TY2 CFブレーキ型式LS-HY4 サーボリフター用純正オイル
容量(L)
3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650