スタンド式サイレントウルトラターボMIRAI スチール脚タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52137917 品番403851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

MIRAIは、猫学と動物行動学に基づいて開発された猫用ドライヤーです。
神経質なネコに併せて、動作音を抑えた静音設計です。
毛の密度が高く細い毛をもつネコは、ピンポイントで風があたることことを嫌います。
そのため風を拡散して風量と熱量で乾かす、ブラッシングしながら毛を伸ばすという考え方のドライヤーです。
神経質なネコが嫌がらないドライヤーは、もちろん犬にも快適なドライヤーです。

付属品猫用ワイドノズル 質量(kg)約10.5(スタンド含む) ホワイト 出力(kW)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1380 コード長さ(m)約2.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする