簡易土壌検査キット 六価クロム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52138653 品番080520-3179
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。

用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。 セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個 測定範囲(mg/L)0.05〜2 反応時間1分 カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫) 測定物質六価クロム アズワン品番64-3880-96
注意
※検水に含まれる共存物質等による影響で、測定ができない場合や測定誤差が出る場合があります。詳しくは各々のキットに添付してある取扱説明書をご覧下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52138653
2020-10-18
用途:
畑の土壌調査
建設業・工事業

危険物のため。慎重な作業を求められます。簡易検査に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする