曜日別特売
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538
KDZ0470X3.0S060N-HP 高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 52142538

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4.7
4.7
4.5
4.6
4.8
4.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)60
溝長(mm)21
21
14
15
17
19
20
23
24
25
26
28
30
31
32
34
36
38
39
40
42
45
46
47
51
53
54
内容量1本注文コード52142538品番KDZ0470X3.0S060N-HP
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。
円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2全長(mm)60溝長(mm)21シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.7表面処理MEGACOAT NANO EX首下長(mm)22シャンク径公差h5外径公差(mm)0/-0.012ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※加工深さは2.0D(2.0×DC:刃径)を目安としてください。2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする