ポストコーン・道路鋲用接着剤

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2kg) 注文コード52143709 品番TボンドAZM1000
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。

用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等 質量(kg)2 主剤(kg)1 硬化剤(kg)1
注意
※埃や砂を除去後使用して下さい。水分がある箇所への接着剤の使用はおやめ下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52143709
2020-01-10
用途:
道路鋲の接着
製造業

15個の道路鋲を接着する事が出来ましたが、価格が高すぎるので、もう少し廉価な接着剤を追加購入できたらと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする