NS-800N トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル 52144384

トーチ用スパッタ付着防止剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード52144384品番NS-800N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。
カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。
塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。

用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
注意
※溶接ノズル、チップ、治具に噴霧して下さい
※使用前に容器をよく振って使用して下さい
※塗布面から10cm~15cm離して均一に塗布して下さい
※スプレー後、油脂乾燥を確認後作業して下さい
※油分、ほこり等が塗布面にある場合は洗浄してスプレーして下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52144384
2020-05-19
用途: 溶接治具に分布
製造業

素晴らしい商品なのでまたリピ買いしたいです。
鉄骨でソリッドワイヤーを使用しているので狭くてトーチ角度悪くなるとでかなりスパッタ発生するのですが事前にスパッタ防止材として分布しても有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする