AEG-G13A(W) グラファイトグリラー Aladdin 52151217 AEG-G13A(W) グラファイトグリラー Aladdin 52151217 AEG-G13A(W) グラファイトグリラー Aladdin 52151217 AEG-G13A(W) グラファイトグリラー Aladdin 52151217

グラファイトグリラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52151217 品番AEG-G13A(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

0.2秒で発熱、遠赤輻射熱を利用して旨みを逃さず焼き上げる。煙もニオイも気にならない、アラジンから新しい卓上調理器の提案。特許技術「遠赤グラファイト」搭載。お手入れ簡単。

アラジンホワイト 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.3 用途ホットプレート、グラファイトグリラー、グリル、グリル調理機、遠赤グラファイトグリラー、遠赤調理として。焼肉や魚にも、煙が出にくく本格炭火の味に。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 質量(kg)4.3 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×310×314

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52151217 AEG-G13A(W) 24782636 CAG-MG7A(G) グラファイト ミニグリラー Aladdin グラファイト ミニグリラー Aladdin 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする