BL5ED100 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー) 52153755 BL5ED100 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー) 52153755 BL5ED100 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー) 52153755

屋外用LANケーブル Cat5e 100m

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52153755 品番BL5ED100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°〜60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。

ブラック 規格カテゴリ5e ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプ屋外対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52153755
2020-10-27
用途:
黒い1重被覆タイプでした
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

以前利用していたケーブルは黒い外側の被覆と水色の内側被覆で二重構造でしたが、このケーブルは黒い被覆のみでした。少し薄めで耐候性は不明ですが取り回しは楽です。
張替が容易な環境ならこういったケーブルでよいのかもしれません。
内部で木製のリールにセットされていて、引き出し性は今まで利用したことのあるケーブルの中ではピカイチでした。
いつもなら送り出しと引き回しの二人で作業するのですが、引き出しのみで十分作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
52153755
2020-11-08
用途:
LANケーブル配線
小林園芸 様 (農・林・水産業)

ダンボール箱の中のドラムに撒かれていて、ケーブルのねじれを気にすることなく引き出すことができ、とても使いやすく助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする