SPF-R45F12-BC2-NL 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 52154595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPF-R45F12-BC2-NL 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 52154595
SPF-R45F12-BC2-NL 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 52154595
SPF-R45F12-BC2-NL 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 52154595
SPF-R45F12-BC2-NL 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 52154595
SPF-R45F12-BC2-NL 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 52154595

高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル(NL)
開口寸法(mm)410×560
タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
内容量1台注文コード52154595品番SPF-R45F12-BC2-NL
参考基準価格(税別)¥38,750販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。

開口寸法(mm)410×560材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)セット内容点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ…1台 付属品:スライドコア10コ/キャップ10コ/気密テープ付きパッキン1セット/断熱蓋(厚さ120mm)1コ/断熱枠1セットナチュラル(NL)タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)熱貫流率(W/m2・K)0.34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※工事現場、建築中の住宅現場への配送は不可となります。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※フローリングは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング定規を型板として使ってください。
※フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mm以上の板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mm以上の板厚には使用できません。)
※フローリングは、ホルムアルデヒド対策品を使用してください。BL認定品は、F☆☆☆☆を使用されないと優良住宅部品(BL)に認定されません。
※フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく留められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52154708
2020-07-21
用途: リフォームによる収納庫の設置
農・林・水産業

ものさしを入れてくれているので設置しやすい。断熱もしっかりしてそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする