馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
カラフル案内板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
【板面】両面イエロー
注文コード
52155399
品番
YAE301YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーバリエーション
グリーン購入法
適合
色
【板面】両面イエロー
仕様
スタンド式
材質
スチールカラーボード(イエロー)/スチールカラーボード(イエロー)、【枠・脚】アルミ、【板面】スチール
タイプ
無地(カラーボード)/無地(カラーボード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×460×1350
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
280×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません