LEDヘッドライトE421D

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52156047 品番LE-E421D-SP
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。

全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 連続使用時間(420Lm)9h、(200Lm)13h、(50Lm)21h 用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色シルバー 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000〜8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-71 照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 落下衝撃(m)2
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※乾電池は付属しておりません。
※数値は専用充電池使用時。連続使用時間は明るさが初期値の70%を切るまでの時間を表します。
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。
※ANSI/NEMAFL1-2009

商品説明動画

【TAJIMA】LEDヘッドライトBASICモデル ハイブリッド電源式
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52156047
2024-04-02
用途:
機械メンテナンスの際
株式会社佐太汽設 様

光量が思っていたよりやや穏やかな感じでした。
この大きさであればもう少し強く輝いてほしいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする